Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0828902 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0828902 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
Phoenix Contact 0828902 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29944663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828902
EAN/GTIN:
     4046356559096
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
180 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
18 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.7 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
17.75 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Material
PVC
Druckbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,181*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,181*
€ 7,35539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,061*
€ 7,21259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,681*
€ 6,76039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,551*
€ 6,60569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,371*
€ 6,39149
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,77645*
€ 5,68398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.