Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0828795 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 0828795 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828795 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828795 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828795 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-7032308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828795
EAN/GTIN:
     4046356558839
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
750 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
75 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
PVC
Druckbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6301*
€ 6,1493*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,716*
€ 6,276*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,77645*
€ 6,34645*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,92012*
€ 6,51012*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,932*
€ 6,522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,1493*
€ 7,31767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7801*
€ 6,87832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4601*
€ 6,49752
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,6301*
€ 5,50982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.