Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0828790 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0828790 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828790 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828790 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828790 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29944638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828790
EAN/GTIN:
     4046356558723
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1890 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
189 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.85 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
16.34 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
PVC
Druckbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,0493*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0493*
€ 7,19867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7801*
€ 6,87832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5501*
€ 6,60462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3601*
€ 6,37852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1801*
€ 6,16432
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6101*
€ 5,48602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.