Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000886
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.4 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
76 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2192*
€ 1,6592*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,84*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,84*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,91*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4456*
€ 1,9456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6592*
€ 1,97445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5592*
€ 1,85545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4692*
€ 1,74835
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2192*
€ 1,45085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,156*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,89*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,284*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 1,8128*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.