Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-435 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0178369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.5 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
76 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 3,50*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,8916*
€ 3,7016*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9784*
€ 3,8084*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 3,85*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1536*
€ 4,0036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,156*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,284*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2192*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 1,8128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.