Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 236-764 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-764 Anschlussblock Blau
Wago 236-764 Anschlussblock Blau
Wago 236-764 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0811292
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-764
EAN/GTIN:
     4044918774932
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20371*
€ 0,28371*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2163*
€ 0,3063*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2356*
€ 0,3256*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2445*
€ 0,3445*
300
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25823*
€ 0,35823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,28371*
€ 0,33761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25371*
€ 0,30191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24371*
€ 0,29001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20371*
€ 0,24241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 85,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.