Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean RCR-11WF Radio Tragbar Digital Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sangean RCR-11WF Radio Tragbar Digital Grau
Sangean RCR-11WF Radio Tragbar Digital Grau
Sangean RCR-11WF Radio Tragbar Digital Grau
Sangean RCR-11WF Radio Tragbar Digital Grau
Sangean RCR-11WF Radio Tragbar Digital Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29691166
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     RCR-11WF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
  • Hochauflösendes 3,2“-Farb-TFT-LCD-Display - Internetradio (über 15.000 Sender) / DAB+ / UKW-RDS - 15 Senderspeicher (5 iRadio, 5 DAB+, 5 UKW) - Informationsanzeige für Servicedaten - Menü für alle wichtigen Funktionen - USB-Port zur Wiedergabe von MP3-Dateien - Kompatibel mit MP3, AAC + und WMA - Netzwerk-Musik-Player - Spielt auf Computer gespeicherte Musik - Suche nach Land, Genre und Lieblingssendern - Plug-and-Play - UPnP / DMR-Musik-Streaming (DLNA 1.5 konform) - 2 Weckzeiten über DAB / UKW / Internetradio oder Signalton - Einschlaf-Timer - Schlummerfunktion - Unterstützt Dualband-Router (5G / 2,4G) - Eingebaute Dualband-WLAN-Antenne (2,4 + 5 GHz) - Eingangs-/Ausgangsbuchsen: DC In, Aux-in, Kopfhörer und USB-Buchse (Typ A 5V / 1A) für das Aufladen von Mobiltelefonen (im Standby-Modus) und Wiedergabe - Steuern Sie Spotify Connect Musik-Streaming über die Spotify oder die UNDOK™ App - Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik mit der UNDOK™ App von Ihrem Smartphone oder Tablet aus - Die UNDOK™ App ist für Android und iOS verfügbar. Damit können Sie Ihr Audiogerät ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet steuern, um Ihre Lieblingsmusik oder Ihre Lieblingssender zu streamen. Downloaden und installieren Sie die kostenlose UNDOK™ App vom Apple iTunes App Store oder dem Android Google Play Store jetzt.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
15000
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
CT, PS, PTY, RT
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
3.2 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Audio
RMS-Leistung
1 W
Unterstützte Audioformate
MP3, RealAudio, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
656.5 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Grau
Internet-Radio
Ja
Weckerfunktion
Ja
Akustische Signale
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Treibereinheit
57.1 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
2.2 Zoll
Sonstige Funktionen
Docking-Station enthalten
Ja
Apple-Docking-Kompatibilität
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Eingangsspannung
7.5 V
Weltzeitfunktion
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Digitaltuner
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Gehäusefarbe
Grau
Kopfhörerausgang
Ja
Gehäusefarbe
Grau
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.