Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1392 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2010-1392 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2010-1392 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29392313
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
88.6 mm
Höhe
33.5 mm
Gewicht
3.17 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.