Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5435C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5435C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Clairefontaine 5435C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28582499
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5435C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
220 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1315
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.