Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1794-260 Temperatur-Transmitter Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1794-260 Temperatur-Transmitter Drinnen
Busch-Jaeger 1794-260 Temperatur-Transmitter Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27164079
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3541
EAN/GTIN:
     4011395043677
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

Oberfläche Kunststoff lackiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Bronze
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.