Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1506901 Drahtverbinder M8 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1506901 Drahtverbinder M8 Silber
Phoenix Contact 1506901 Drahtverbinder M8 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27041839
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506901
EAN/GTIN:
     4017918881191
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.62 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
50 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1526525
ab € 202,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1506927
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.