Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz
ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz
ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz
ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz
ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz
ALLNET ALL048701 Netzwerksplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26881762
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
allnet poe splitter
Power over Ethernet, auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt.
Der ALL048701 LT PoE 60W Mini Splitter ermöglicht es ihnen ihre Netzwerk-Devices, wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras oder Switches/Hubs die nicht PoE-fähig sind, trotzdem über das CAT6 Kabel mit Spannung zu versorgen, überall wo sie die Geräte benötigen.

Der ALL048701 LT PoE splittet vor dem Device die vom Netzwerkkabel kommende Spannung und die Daten wieder auf zwei getrennte Signale in Daten und Spannung auf. Hierbei wird eine Spannung von 5V-14V (in 1V Schritten) über einen Drehschalter einstellbar wieder ausgegeben, somit ist dieser Splitter Universal einzusetzen.

Der Splitter ist kompatibel mit IEEE802.3af/at / LT PoE und liefert sogar je nach Eingangsleistung eine Ausgangsleistung bis zu 60 Watt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.