Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T5 Short Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T5 Short Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße
Osram Lumilux T5 Short Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26821858
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321067241
EAN/GTIN:
     4008321067241
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
ANWENDUNGSGEBIETE

– Shops
– Supermärkte und Warenhäuser
– Öffentliche Gebäude
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
288.3 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
430 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Rohrförmig
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Beleuchtungseffizienz
61 lm/W
Farbcode
840
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.81 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.84 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.79 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.75 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
51 mm
Versandkartonslänge
313 mm
Versandkartonshöhe
105 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
460 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.