Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux T/E Plus Leuchtstofflampe 13 W GX24q-1 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux T/E Plus Leuchtstofflampe 13 W GX24q-1 Kaltweiße
Osram Dulux T/E Plus Leuchtstofflampe 13 W GX24q-1 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26804732
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300446967
EAN/GTIN:
     4050300446967
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
ANWENDUNGSGEBIETE

– Büros, öffentliche Einrichtungen
– Shops
– Supermärkte und Warenhäuser
– Hotels, Restaurants
– Industriebeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

– Extrem wirtschaftlich
– Gute Lichtqualität
– Extrem hohes Lumenpaket
– Lange Service-Lebensdauer
– Verbesserte Wartung
– OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC EVG
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
106 mm
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Glühbirnengröße
T12X3
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-1
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.7 mg
Farbcode
840
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.81 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.5 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.84 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.83 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.79 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.78 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.77 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
129 mm
Versandkartonslänge
256 mm
Versandkartonshöhe
114 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
754.5 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.