Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26571546
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004958
EAN/GTIN:
     5099206041226
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 155 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Produktabmessungen (B x T x H)
62 x 113 x 38 mm
Mausgewicht
90 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
SetPoint 6.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.