Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46872543 Herst.-Nr.: 5008ULT-02B EAN/GTIN: 4008321415226 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)
Weitere Informationen: Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | R10W | | Leistung | 10 W | | Anwendungsbereich Leuchtmittel | Signalgebung | | Sockel | BA15s | | Eingangsspannung | 12 V | | Lichtleistung | 125 lm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 135 mm | | Verpackungshöhe | 18 mm | | Paketgewicht | 24 g | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 16 mm | | Höhe | 37.5 mm | | Gewicht | 6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,131* | € 1,971* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,46* | € 1,995* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 1,283* | € 2,223* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|