Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/20 Haarschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/20 Haarschneider
Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/20 Haarschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25904248
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC9450/20
EAN/GTIN:
     18710103724756
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Digitale Touch-Steuerung
HAARSCHNEIDER der 9000er Serie ermöglichen Ihnen vollkommene Präzision und Kontrolle beim Haareschneiden. Mit Digital Swipe-Oberfläche, motorisierten Kämmen, Speicherfunktion und einem leistungsstarken Schneideelement ist dies der einzige Haarschneider, der konstant die gewünschten Ergebnisse liefert.

Digitale Oberfläche mit Touch-Funktion
Die Digital Swipe-Oberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie den Touchscreen, um mühelos aus mehr als 400 Längen auszuwählen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,1 mm.

400 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 42 mm.
Verwenden Sie Digital Swipe, um einfach die gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen, mit mehr als 400 Längeneinstellungen von 1 bis 42 mm und exakten Schritten von 0,1 mm zwischen jeder Länge. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.

Verstellbare Kammaufsätze für optimale Ergebnisse beim Schneiden
Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze für mehr als 400 feststellbare Längeneinstellungen mit Schritten von 0,1 mm zwischen jeder Länge. Oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kammaufsatz, um einen 0,5-mm-Schnitt zu erzielen.

Selbstschärfende Titanklingen für extra Widerstandsfähigkeit
Die verbesserten Titaniumklingen sind härter als Stahl für ultimative Beständigkeit. Außerdem sind die Klingen selbstschärfend, um eine dauerhafte Leistung und präzise Rasur zu gewährleisten, jedes Mal.

Motorisierte Kämme für einfache Schnittlängenauswahl
Über das motorisierte Schnittlängensystem lässt sich die gewünschte Länge ganz einfach auswählen und einstellen. Der Motor treibt die Kämme an und ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Längen mit einer Präzision von bis zu 0,1 mm. Diese innovative Technologie bietet Ihnen die Sicherheit, durchgängig auf die gewünschte Länge zu schneiden und jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

Doppelt geschärfte Schneideeinheit schneidet zweimal schneller
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit der zusätzlichen Sicherheit durch einen widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.

Speichert 3 Schnittlängen pro Kammaufsatz
Dieser intelligente Haarschneider speichert Ihre letzte Schnittlänge und 3 weitere Längen für jeden angebrachten Kammaufsatz. Wählen Sie die gewünschte Länge aus, halten Sie die Speichertaste gedrückt, und der Haarschneider speichert automatisch Ihre Einstellung. Dies können Sie bei drei verschiedenen Längen durchführen.

Müheloses Aufladen und Aufbewahren
Der Haarschneider verfügt über eine Station, mit der er ganz leicht und bequem aufgeladen werden kann, und eine Reisetasche zur mühelosen Aufbewahrung.

Automatischer Turbo für höhere Schneidegeschwindigkeit
Die Turbo-Funktion erhöht die Geschwindigkeit automatisch bei dickem Haar und ermöglicht somit einen optimalen und mühelosen Schnitt.

120 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunde Ladung
Verwenden Sie den Haarschneider ohne Kabel für maximale Leistung und Freiheit. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 120 Minuten kabellosen Betrieb nach einer Stunde Aufladezeit. Kann mit und ohne Kabel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Technische Details
Speicherfunktion
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Längenschritte
400
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
42 mm
Schnittbreite
41 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Titan
Wartungsfreie Messer
Ja
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Kammaufsatz
Ja
Beutel
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
120 min
Wiederaufladbar
Ja
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.