Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 08250-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 08250-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Gardena 08250-20 Anschlussteil für Wasserschlauch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25867337
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08250-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrantenbox
Wasseranschlußbox
wasseranschlußbox
Wasser wie Strom aus der Steckdose

Einfach praktisch: Mit der GARDENA Wassersteckdose lässt sich Wasser aus dem Boden zapfen wie Strom aus der Steckdose. Die Wassersteckdose wird unterirdisch eingebaut und über GARDENA Verlegerohre mit Wasser versorgt. Sobald Sie einen Gartenschlauch an den Wasseranschluss mit automatischem Stoppventil anschließen, können Sie losgießen. Wird der Schlauch abgezogen, stoppt das Wasser von selbst. Wenn die Wassersteckdose gerade nicht genutzt wird, schützt ein Deckel die Dose vor Verschmutzung. Dieser Kugeldeckel verschwindet beim Öffnen im Inneren der Wassersteckdose und ist somit auch beim Rasenmähen kein Hindernis. Ein entnehmbares Sieb verhindert die Verschmutzung der Dose bei aufgeklapptem Deckel. Die GARDENA Wassersteckdose hat ein 0.75"-Außengewinde.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.