Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR181YK Säbelsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR181YK Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR181YK Säbelsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24592191
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR181YK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
  • Kompatibel mit 1,5 Ah, 3,0 Ah und 4,0 Ah Akkus - Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz - Werkzeugloser Sägeblattwechsel - Führungsschuh in 5 Positionen arretierbar - Sehr schneller Sägefortschritt - 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme - inkl. 1 Akku ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Entladungsrate (1st gear)
2900 SPM
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Schlaghöhe
28 mm
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
130 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
499 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
3700 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 147,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.