Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW0350J Schraubendreher Schwarz, Blau 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TW0350J Schraubendreher Schwarz, Blau 400 W
Makita TW0350J Schraubendreher Schwarz, Blau 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23319719
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
  • Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment - Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Links-Lauf - Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung - Hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
400 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
3000 g
Sonstige Funktionen
Typ
Geschnürrt
Schraubendurchmesser
M16, M22
Leistungen
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
350 Nm
Nenndrehzahl (max.)
2000 RPM
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,47*
€ 430,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.