Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita KP0800J Elektrischer Handhobel Blau, Silber 17000 RPM 620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita KP0800J Elektrischer Handhobel Blau, Silber 17000 RPM 620 W
Makita KP0800J Elektrischer Handhobel Blau, Silber 17000 RPM 620 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22630244
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     KP0800J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
620 W
Kabellänge
2 m
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2.5 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
17000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.