Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland T682 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland T682 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 12 W
Midland T682 Tragbarer Lautsprecher Schwarz 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22199575
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     T682
EAN/GTIN:
     8011869025037
Suchbegriffe:
Funklautsprecher
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
140 mm
Audio
RMS-Leistung
12 W
Lautsprecher RMS-Leistung
7 W
Impedanz
8 Ohm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Cube
Tragegriff(e)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.