Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1743-260 Palladium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1743-260 Palladium
Busch-Jaeger 1743-260 Palladium
Busch-Jaeger 1743-260 Palladium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21547462
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1724-0-2791
EAN/GTIN:
     4011395005620
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Palladium
Material
Metall
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
0230-0-0250
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-1126
ab € 8,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-1449
ab € 8,75*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-7628
ab € 5,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1724-0-2796
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.