| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-21203459 Herst.-Nr.: 1710-0-3536 EAN/GTIN: 4011395043615 |
| |
|
| | |
| Bedienelemente für Raumtemperaturregler
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Drinnen | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Platzierung | Wand | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 54 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung |
| | |
| |