Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1794-22G Temperatur-Transmitter Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1794-22G Temperatur-Transmitter Drinnen
Busch-Jaeger 1794-22G Temperatur-Transmitter Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21203457
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Elfenbein
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.