Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TW0350 Schraubendreher Grün 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TW0350 Schraubendreher Grün 400 W
Makita TW0350 Schraubendreher Grün 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20647899
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TW0350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber makita
elektro schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
400 W
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
282 mm
Gewicht
2900 g
Sonstige Funktionen
Typ
Geschnürrt
Schraubendurchmesser
M12, M16, M22
Leistungen
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
350 Nm
Nenndrehzahl (max.)
2000 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
K 19 10
ab € 3,79*
Zubehör
Gedore
K 19 21
ab € 4,45*
Zubehör
Gedore
K 19 30
ab € 7,12*
Zubehör
Gedore
K 19 L 10
ab € 9,80*
Zubehör
Gedore
K 19 L 13
ab € 9,95*
Zubehör
Gedore
K 19 L 17
ab € 10,27*
Zubehör
Gedore
K 19 L 18
ab € 10,43*
Zubehör
Gedore
K 19 L 21
ab € 10,82*
Zubehör
Gedore
K 19 L 22
ab € 10,95*
Zubehör
Gedore
K 19 L 24
ab € 11,81*
Zubehör
Gedore
K 19-028
ab € 34,95*
Zubehör
Gedore
KB 1932
ab € 10,65*
Zubehör
Gedore
KB 1970 10-14
ab € 1,23*
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
KB 1975 10-14
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.