Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita RP0900J router/trimmer Schwarz, Blau 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita RP0900J router/trimmer Schwarz, Blau 900 W
Makita RP0900J router/trimmer Schwarz, Blau 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20556890
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     RP0900J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse makita
oberfräse
oberfräse 900 w
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
1100 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Kapazität Spannzange
8 (5/16")
Fräshub
145 mm
Vibrationslevel
4 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.