Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NIM-2MFT-T1/E1= Audio-Netzwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NIM-2MFT-T1/E1= Audio-Netzwerkmodul
Cisco NIM-2MFT-T1/E1= Audio-Netzwerkmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20020277
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-2MFT-T1-E1
EAN/GTIN:
     882658572814
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
T1/E1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Technische Details
Anzahl der Verbinder
2
Kompatibilität
Cisco 4451-X
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
191 g
Weitere Suchbegriffe: cisco netzwerkmodul, ethernet modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.544,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,58*
€ 2.010,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,19*
€ 1.986,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,62*
€ 1.926,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,69*
€ 1.883,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,76*
€ 1.838,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.