Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19412 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19412 Softbox
Walimex 19412 Softbox
Walimex 19412 Softbox
Walimex 19412 Softbox
Walimex 19412 Softbox
Walimex 19412 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19578265
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19412
EAN/GTIN:
     4250234594127
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1700 mm
Tiefe
680 mm
Gewicht
3700 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.