Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Outdoor Rund Behälter 0,75 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Outdoor Rund Behälter 0,75 l Schwarz, Edelstahl
Alfi Outdoor Rund Behälter 0,75 l Schwarz, Edelstahl
Alfi Outdoor Rund Behälter 0,75 l Schwarz, Edelstahl
Alfi Outdoor Rund Behälter 0,75 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19167694
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5708205075
EAN/GTIN:
     4002458464621
Suchbegriffe:
Speise-Gefäß
Speisegefäß
speisegefäß alfi
speisegefäss
DAS PREMIUM-SPEISEGEFÄSS OUTDOOR

Frisches Essen an der frischen Luft das Premium-Speisegefäß Outdoor ist der widerstandsfähige Begleiter für Abenteuerlustige, die auch unterwegs nicht auf guten Geschmack verzichten wollen. Als alfi-Original besticht Outdoor durch seine hervorragende Isolierleistung und hält den Inhalt 6 Stunden heiß und 12 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die ergonomischen Applikationen, der dichtschließende Drehverschluss und das besonders schlag- und bruchfeste Material versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht Outdoor ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist dieses Speisegefäß wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

ALFI GENUSS AUS TRADITION

alfi steht seit über hundert Jahren für Isoliergefäße der Premiumklasse und damit traditionell für exzellenten Geschmack, made in Germany. Unsere Produkte sind geprägt vom Mut zur Innovation, von der Verarbeitung hochwertiger Materialien, von technischer Perfektion und von einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. So verfolgen wir seit jeher ein Ziel: beste Qualität, die Maßstäbe setzt und Vertrauen schafft.

DAS AROMASAFE-PRINZIP

Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

ALFI DESIGN:

Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden. Der Name alfi steht seit Generationen für Genuss auf höchstem Niveau auch für das Auge: individuell, formschön und einfach unverwechselbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Durchmesser
115 mm
Gewicht
491 g
Merkmale
Typ
Behälter
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Warmhaltezeit
6 h
Kalthaltezeit
12 h
Einfach zu bedienen
Ja
Leckdicht
Ja
Verriegelungsart
Drehen
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.