Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 71501 Mörser & Stößel Grau Granit Mörtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 71501 Mörser & Stößel Grau Granit Mörtel
Kesper 71501 Mörser & Stößel Grau Granit Mörtel
Kesper 71501 Mörser & Stößel Grau Granit Mörtel
Kesper 71501 Mörser & Stößel Grau Granit Mörtel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18581708
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     71501
EAN/GTIN:
     4000270715013
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Wonach ist Ihnen heute? Thai? Italienisch? Indisch? Dank des Kesper Mörsers aus 100% echtem Granit können Sie Ihrem Essen noch mehr Würze verleihen, denn durch das Zerstoßen von Gewürzen, Nüssen oder auch Kernen ergeben sich tausende Kombinationsmöglichkeiten, um Ihren Lieblingsgeschmack auf den Teller zu bringen. Köstliche Gewürzmischungen und Pasten lassen sich so spielerisch zuhause zubereiten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Granit
Produkttyp
Mörtel
Weitere Suchbegriffe: handmörser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.