Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 170611-11 Mülleimer 30 l andere Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 170611-11 Mülleimer 30 l andere Stahl Silber
Wesco 170611-11 Mülleimer 30 l andere Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18567940
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     170611-11
EAN/GTIN:
     4004519129562
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Doppelabfallsammler mit zwei Einsätzen. Rumpf aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Deckel, Ring und Tritt aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
430 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
andere
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.