Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED
Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED
Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED
Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED
Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED
Olympia NL 300 Weiß Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-14727339
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5742
EAN/GTIN:
     4030152057429
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Nachtlicht
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE
Energie
Aufladequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
5 h
Akkuladezeit
12 h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Einbau-Netzstecker
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Farbtemperatur
6000 K
Anzahl der Lichtmodi
2
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
190 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
110 g
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht weiß, taschenlampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.