Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HG551VK Heißluftpistole Schwarz, Blau 550 l/min 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HG551VK Heißluftpistole Schwarz, Blau 550 l/min 1800 W
Makita HG551VK Heißluftpistole Schwarz, Blau 550 l/min 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-13659918
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HG551VK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einstellbare Temperatur
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Maximaler Luftstrom
550 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
2
Minimum Luftstrom
250 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.