Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 55231 Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Dauerhaft


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Avery 55231 Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Dauerhaft
Avery 55231 Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Dauerhaft
Avery 55231 Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Dauerhaft
Avery 55231 Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Dauerhaft
Artikel-Nr.:
     CIDE2-13617209
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Sticker mit WOW Effekt! Mit den glossy 3D Folienaufklebern von Z-Design zaubern Sie ein Lächeln auf ihre Gesichter. Ihre Kinder werden sich über die tollen Stern Sticker zum Spielen, Basteln und Sammeln freuen. Dekorieren Sie auch Briefe, Einladungen, Geschenke, Freundschaftsbücher und Poesiealben mit den starken Stern Aufklebern. Die selbstklebenden Schmucketiketten zum Gestalten und Dekorieren aus dem Hause AVERY ZWECKFORM sind natürlich kindersicher und von einwandfreier Top-Qualität, die Klebeetiketten werden regelmäßig von externen Prüfstellen kontrolliert und bestätigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
120 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
48 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,44* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
57799
ab € 1,92*
Zubehör
Avery
57798
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.