Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Prinzessin, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Prinzessin, bunt
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Prinzessin, bunt
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Prinzessin, bunt
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Prinzessin, bunt
Kinder Sticker Sammelalbum, Silikonpapier, Prinzessin, bunt
Artikel-Nr.:
     C1101-57798
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57798
EAN/GTIN:
     4004182577981
Suchbegriffe:
Stickeralbum
Stickerbuch
stickeralbum
Kinder Sticker Sammelalbum. Anwendung: Sticker-Aufbewahrung, Schenken. Farbe: bunt. Material: Silikonpapier. Detail: 16 A5 silikonisierte blanko Seiten. Blatt / Packung: 1
Weitere Informationen:
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
silikonisierte Papierseiten
Produkttypbezeichnung:
Kids
Farbe:
bunt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182577981
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Höhe:
148
Artikelbezeichnung:
Stickeralbum Prinzessin A5
Typbezeichnung des Motivs:
Prinzessin
Herstellerartikelnummer:
57798
Material des Einbandes:
silikonisierte Papierseite
Anzahl der Seiten:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.