Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOVA Tech M1000 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOVA Tech M1000 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
MOVA Tech M1000 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-130878935
Hersteller:
     MOVA Tech
Herst.-Nr.:
     M1000
EAN/GTIN:
     6977973410034
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
481 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
309 mm
Gewicht
11700 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
1000 m²
Geeignet für einen Hang bis zu
45 %
Geeignet für Steigung bis zu
24 °
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Ladestrom
3 A
Ladezeit
0.6 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 988,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,71*
€ 1.176,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,42*
€ 1.166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,62*
€ 1.118,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,83*
€ 1.077,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,33*
€ 1.009,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.