Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Rolltacho
>
Artikel
Dewepro 703113 Nicht kategorisiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-130500070
Hersteller:
Dewepro
Herst.-Nr.:
703113
EAN/GTIN:
4016054086934
Suchbegriffe:
Entfernungsmessrad
Präzisionsmessrad
Rolltacho
Vermessungsrad
Nedo Mini-Messrad
Wie die Nedo Leichtmessräder ist auch das Nedo Mini Messrad mit einem ergonomischen Pistolengriff mit integrierter Bremstaste ausgerüstet. Präzise Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert.
Durch den kleinen Radumfang von 0,5 m und zwei Klappmechanismen an der Führungsstange lässt sich das Nedo Mini-Messrad besonders platzsparend zusammenpacken.
Merkmale:
Radumfang: 0,5 m
Messbereich: 0 m bis 9.999,9 m
Auflösung: 0,1 m
Gewicht: ca. 1,2 kg
Toleranz: 0,05 %
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe:
nedo rolltacho
,
rolltacho
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dewepro 702111 Nicht kategorisiert
Dewepro
702111
€ 149,44*
Ähnlich
Dewepro 703116 Nicht kategorisiert
Dewepro
703116
€ 125,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.