Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Impuls 10-61025 Kabeladapter USB-C HDMI-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Impuls 10-61025 Kabeladapter USB-C HDMI-A Schwarz
S-Impuls 10-61025 Kabeladapter USB-C HDMI-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-128910316
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     10-61025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
usb-a hdmi adapter
Übertragen Sie Multimediasignale von Ihrem Notebook, Ultrabook, Tablet oder Smartphone auf Ihr TV-Gerät, Monitor oder Videoprojektor.

Die 8K 60Hz Version eignet sich für High End Video-Gaming, Professionelle Arbeitsplatzrechner in 8K-Umgebungen, um 8K Material abzuspielen, Videoclips zu streamen oder um Ihre Präsentationssoftware bzw. Bildpräsentationen zu übertragen.

Info: für die maximalen Auflösungen benötigt Ihr Gerät eine USB-C Schnittstelle mit Anbindung an die Grafikkarte die 8K 60Hz bzw. 4K 120Hz unterstützt. Informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Stecker-Material
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Auflösung (HDMI)
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
HDMI-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.