Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOVA Tech E20 Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
MOVA Tech E20 Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-128741486
Hersteller:
     MOVA Tech
Herst.-Nr.:
     MVE20
EAN/GTIN:
     6976233679174
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Laufzeit
260 min
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Technische Details
Saugleistung
5000 Pascal
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Staubkapazität (Staubsauger)
0.33 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.245 l
Funktionen der Basisstation
Ladend
Hinderniserkennung
Ja
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
Schwellensteigerung (max)
18 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 259,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.