Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Azza SANCTUM Tower Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-125099891
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-810
EAN/GTIN:
     4712839554796
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
13300 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
360 mm
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 223,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.