Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH48 Dual Teams USB-C/A Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-124598590
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308151
EAN/GTIN:
     6938818321779
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit hybrider aktiver Geräuschunterdrückung und Plug & Play-Funktionalität ist der UH48 darauf ausgelegt, Ihre hybride Produktivität zu steigern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
169 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
129 dB
Treibereinheit
30 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.7 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Anschlusstyp
USB Type-C / USB Type-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofonanzahl
6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.