Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Amazon Kindle Scribe eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122928890
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0CZB5RHWX
EAN/GTIN:
     840414690455
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Aus Freude am Lesen und Schreiben
Komfortables Lesen und Schreiben, mit unserem größten Kindle-Display. Mit jedem Strich des Stifts auf dem texturierten Bildschirm kannst du sehen, fühlen und hören, wie du deine Gedanken schriftlich festhältst. Das Schreiben auf Kindle Scribe fühlt sich an wie auf echtem Papier. Lass Active Canvas in deinen Büchern Platz für Notizen schaffen und nutze das integrierte Notizbuch. Importiere PDFs und andere Dokumente und markiere Text darin.

Neues, von Notizbüchern inspiriertes Design
Mit dem neu entwickelten, frontbündigen Display und dem gleichmäßigen weißen Rahmen fühlt sich das Schreiben wie auf Papier an.

Der jetzt noch bessere Premium-Eingabestift mit benutzerdefinierbarer Kurzbefehl-Taste und weichem Radierer sorgt für ein natürliches Schreiberlebnis und ist immer sofort einsatzbereit. Keine Einrichtung und kein Aufladen erforderlich.

Jetzt mit Active Canvas
Schreib direkt auf die aktuelle Seite und Active Canvas erstellt automatisch einen Platz für deine Notizen. Deine Notizen sind mit dem Text verbunden, damit sie immer im Blick und im richtigen Kontext sind, selbst wenn die Schriftgröße geändert wird.

Notizen, organisiert
Du hast mehrere Vorlagen zur Auswahl, für Meeting-Protokolle, To-do-Listen und Tagebucheinträge, und all das ohne Ablenkungen. Mit dem integrierten Notizbuch kannst du alle deine Einträge auf einem Gerät organisieren. Außerdem kannst du Notizen in digitalen Text konvertieren und per E-Mail mit deinen Kontakten teilen.

Deine nächste Lektüre liegt schon bereit
Mit Kindle ist es jetzt noch leichter, dein nächstes Buch zu entdecken. Der Kindle-Shop bietet einfachen Zugriff auf eine unvergleichliche Bibliothek an Inhalten, mit Bestsellern, Millionen von Titeln und exklusiven Kindle-Veröffentlichungen, die es nirgendwo anders gibt.

Gut abgedeckt
Die schlanken Hüllen für Kindle Scribe passen perfekt und schützen das Gerät optimal. Sie lassen sich in zwei verschiedene Lesepositionen falten. Wenn du die Hülle schließt, wird dein Kindle automatisch in den Ruhemodus versetzt und wieder aktiviert, wenn du sie öffnest. So kannst du sofort weiterlesen und
-schreiben.

Maßgeschneiderte Hüllen
Bei unseren dünnen Hüllen wird das Gerät magnetisch befestigt und nicht an einem Plastikteil angebracht. Der Premium-Eingabestift ruht sicher in der dafür vorgesehenen Schlaufe.

Eingabestift-Spitzen
Die Austauschspitzen garantieren langfristig das richtige Schreibgefühl mit dem Premium-Eingabestift auf digitalem Papier.
Weitere Informationen:
Energie
USB Typ-C Ladeport
Ja
Akkuladezeit
2.5 h
Bereitschaftszeit
2016 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.2 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Paper
Graustufen
16
Blendfreier Bildschirm
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
433 g
Höhe
230 mm
Tiefe
5.7 mm
Breite
196 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
AAX
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Weitere Suchbegriffe: e-book reader
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 335,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,57*
€ 399,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.