Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys AC650 Nano Wireless Dual Band USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys AC650 Nano Wireless Dual Band USB Adapter
Mercusys AC650 Nano Wireless Dual Band USB Adapter
Mercusys AC650 Nano Wireless Dual Band USB Adapter
Mercusys AC650 Nano Wireless Dual Band USB Adapter
Mercusys AC650 Nano Wireless Dual Band USB Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122332241
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MA20N
EAN/GTIN:
     6957939002329
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Leistungsstarke Leistung in Miniaturgröße
AC650 Nano Drahtloser Dualband-USB-Adapter

Schnelle Dualband-WLAN-Verbindungen
Der MA20N kombiniert 200 Mbit/s auf 2,4 GHz (perfekt zum Surfen und E-Mailen) und 433 Mbit/s auf 5 GHz (ideal für HD-Streaming und Gaming), sodass Sie die Flexibilität haben, Ihre Geräte auf dedizierte Netzwerke zu verteilen und gleichzeitig mehr zu tun.

Miniaturgröße
Mit seinem ultrakompakten Design ist der MA20N sowohl zu Hause als auch unterwegs äußerst praktisch. Alles, was Sie tun müssen, ist, diesen Mini-Adapter an einen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Sie können ihn eingesteckt lassen, ohne sich Sorgen zu machen, dass er herausfällt oder verloren geht.

Plug-and-Play, keine weitere Konfiguration
Mit dem integrierten Treiber in den Betriebssystemen von Windows müssen Sie den MA20N nur an den Computer anschließen und können innerhalb von Sekunden das schnelle drahtlose Netzwerk nutzen.

Kompatibel mit Windows-Betriebssystem
Der MA20N unterstützt vollständig das neueste Windows 11.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Komponente für
PC/Thin Client/Tablet/Server/Workstation
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Schnittstelle
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.94 mm
Tiefe
19.15 mm
Höhe
7.19 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC, RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
650 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
200,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,69*
  
Preis gilt ab 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.