Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Dragonshock Orion Glow Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121066771
Hersteller:
     Dragonshock
Herst.-Nr.:
     DSCNSW-GLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
8 m
Kopfhörerausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
108.6 mm
Höhe
59.5 mm
Gewicht
205 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Reset-Taste, Turbo-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gyroskop
Ja
Anzahl der Achsen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.