Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Midland XT50 Pro Funksprechgerät 85 Kanäle Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120816826
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1464
EAN/GTIN:
     8011869203893
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Zweck
Digital Mobile Radio (DMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
85 Kanäle
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
94 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Anzahl Töne
121
Tones-Squelch
CTCSS/DCS
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tastensperre
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 135,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.