Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Logickeyboard LKB-RESB-TM-UK Tastatur Büro Bluetooth QWERTY Englisch Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120307337
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-RESB-TM-UK
EAN/GTIN:
     5707795022020
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430 x 119 x 13 mm
Energie
Energiequelle
Akku, USB
USB Typ-C Ladeport
Ja
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
300 h
Akkuladezeit
4.5 h
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, iPadOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau, Titan
LED-Anzeigen
Akku, Bluetooth
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
109
Bluetooth-Version
5.1
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 136,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.