Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Software
>
Kommunikationssoftware
>
Kommunikation Gesamtübersicht
>
Artikel
LANCOM 1650E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-120201674
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
62163
EAN/GTIN:
4044144621635
Suchbegriffe:
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Router
VPN Software
Flexibler Internetzugang über Gigabit Ethernet
Kleine und mittelgroße Unternehmen benötigen oftmals nur eins: einen sicheren und zuverlässigen Zugang zum Internet sowie die Anbindung mobiler Mitarbeitender oder Filialen an die Firmenzentrale. Mit dem LANCOM 1650E und ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN vernetzen Sie Ihre Standorte problemlos miteinander. Der Anschluss an beliebige externe DSL-, Kabel- und Glasfasermodems bietet größtmögliche Flexibilität bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen. Die SD-WAN-Funktionen des Filialrouters in Kombination mit der LANCOM Management Cloud (LMC) vereinfachen nicht nur Ihr Netzwerkmanagement, sondern beschleunigen und automatisieren die Verwaltung, das Monitoring und den Rollout Ihrer Netzwerkkomponenten.
WAN-Konnektivität mit Gigabit Ethernet
Der LANCOM 1650E ermöglicht den flexiblen Anschluss externer Modems über Gigabit Ethernet und bietet damit größtmögliche Unabhänigigkeit hinsichtlich der am Standort verfügbaren Internetanschlüsse.
LANCOM SD-WAN – Next-level Vernetzung
Mit LANCOM SD-WAN managen und überwachen Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral, kostengünstig, schnell und stressfrei! In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet Ihnen das SD-WAN Gateway alle Möglichkeiten für eine automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen (Auto-VPN) zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung. Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen dabei ein signifikantes Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei vielen Filialen und Anwendungen. Sind des Weiteren mehrere WAN-Verbindungen definiert, werden diese automatisch im Active/Active-Modus (Load Balancing) betrieben und die verfügbare Gesamtbandbreite dadurch erhöht. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering werden Anwendungen zudem dynamisch über die jeweils aktuell beste Verbindung geroutet.
Sicherheit dank ARF, VLAN und Stateful Inspection Firewall
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt das LANCOM SD-WAN Gateway das gesamte Netzwerk mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Eine logische Aufteilung des Netzwerkes ermöglicht Ihnen, je nach Anforderungen der Nutzer-Kreise individuelle Sicherheitseinstellungen und Zugriffsrechte zu definieren sowie Ihre Infrastrukturen und Applikationen in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Durch diese Netzwerksegmentierung mittels ARF (Advanced Routing and Forwarding) und VLAN (Virtual Local Area Network) bleibt Ihr Unternehmensnetzwerk als Ganzes weiterhin geschützt, auch wenn ein Netzwerksegment kompromittiert wird.
Sichere Kommunikation über VPN
Mit virtuellen, privaten Netzwerken (VPN) nutzen Sie das öffentliche Medium Internet als Kommunikationsweg und sichern die Verbindung so ab, dass die Kommunikation dennoch für Außenstehende völlig unzugänglich bleibt. Dieses SD-WAN Gateway bietet Ihnen 3 integrierte IPSec-VPN-Kanäle für eine sichere Verschlüsselung, sodass der Schutz unternehmensinterner Daten bei Anbindung mobiler Mitarbeiter, Homeoffices oder Zweigniederlassungen stets gewährleistet ist.
Maximale Zukunftssicherheit und Digitale Souveränität
Als etablierter deutscher Hersteller von IT-Netzwerklösungen steht LANCOM für Zuverlässigkeit und Know-how. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerkmanagements. Besonderes Augenmerk gilt der DSGVO-konformen Vertrauenswürdigkeit und Datensicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany“. Alle Geräte werden grundsätzlich mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Betriebssystem-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen dank maximaler Kompatibilität leicht skalierbar.
Träger des IT-Sicherheitskennzeichens (BSI)
Der LANCOM 1650E erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und ist Träger der IT-Sicherheitskennzeichens. Mit dem IT-Sicherheitskennzeichen erhalten Endanwenderinnen und Endanwender die Möglichkeit, sich über von Herstellern zugesicherte Sicherheitsfunktionalitäten von vernetzten, internetfähigen Produkten und Diensten zu informieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
Deutschland
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Prioritätszuordnung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
AC Eingangsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic Control
Ja
Portweiterleitung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1530 g
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
ICMP-Angriffsverhütung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
RIP-2
VoIP Protokolle
SIP ALG
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3, NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, NPTv6 (NAT66)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl WAN-Ports
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Kabelrouter
Weitere Suchbegriffe:
dsl router vpn
,
dsl router
,
dsl router lancom
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 293,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM All-IP Lizenz Option
LANCOM Systems
61419
€ 57,65*
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 206,49*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 1-Year
LANCOM Systems
61590
€ 147,24*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 3-Years
LANCOM Systems
61593
€ 333,53*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 1-Year
LANCOM Systems
61591
€ 231,42*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 3-Years
LANCOM Systems
61594
€ 546,11*
Zubehör
LANCOM DECT 510 IP (EU)
LANCOM Systems
61901
€ 108,54*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 143,09*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 143,77*
Zubehör
LANCOM LMC-A-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50100
€ 82,05*
Zubehör
LANCOM LMC-A-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50101
€ 183,40*
Zubehör
LANCOM LMC-A-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50102
€ 277,34*
Zubehör
LANCOM VoIP +10 Option
LANCOM Systems
61423
€ 196,69*
Zubehör
LANCOM Wireless ePaper USB
LANCOM Systems
62225
€ 253,61*
Zubehör
Lancom 5-year license for BPjM Filter VPN routers central site gateways and Nur Lizenz Jahre
LANCOM Systems
61418
€ 251,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.