| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-118444412 Herst.-Nr.: AJE-EMILY 5P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deckendiffusor-Leuchte mit E27-Glühlampenfassung. Die Leuchte ist für Leuchtmittel der Energieklassen A bis G und 40W geeignet.
Eine breite Palette von dekorativen Leuchten von Activejet, die Wandlampen, Plafonds und Deckenleuchten umfasst, wird jedem Interieur eine einzigartige Atmosphäre und Charakter verleihen. Mit dieser Art von Beleuchtung können Sie eine Vielzahl von Effekten erzielen und mit dem Design experimentieren. Gleichzeitig sind sie äußerst praktisch, einfach zu installieren und bieten die Möglichkeit einer äußerst energieeffizienten Beleuchtung einer Wohnung, eines Hotels, eines Restaurants oder eines anderen öffentlichen Raums. Die hohe Qualität der Produkte wurde bereits von vielen Kunden in Polen und im Ausland geschätzt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen | A, B, C, D, E, F, G | Design | Produktfarbe | Silber | | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Flur, Wohnzimmer, Universal | | Form | Kegelförmig | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Metall | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Glasfarbe | Weiß | | Glastyp | Matt | | Lichtstil | Klassisch | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, CE, RoHS | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Anzahl an Lampen | 5 Glühbirne(n) | | Lampenleistung | 40 W | | Gesamtleistung | 200 W | Technische Details | Lampen-Familiencode | EMILY | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 260 mm | | Durchmesser | 500 mm | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |