Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 866 Torix Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118269381
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24911
EAN/GTIN:
     8713439249118
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
GXT 866 Torix
Mechanische Premium-Gaming-Tastatur in Originalgröße mit kompletter RGB-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 136 x 33 mm
Tastaturgewicht
826 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
45 g
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.